MY1H25TFG-250Z Kolbenstangenloser Zylinder

Mechanisch gelenkige kolbenstangenlose Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:MY1H25TFG-250Z
Rubix:2215815
MY1H25TFG-250Z Kolbenstangenloser Zylinder
Technische Zusammenfassung
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub250 mm
Typmechanisch gelenkiger stangenloser zylinder
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : MY1H25TFG-250Z Kolbenstangenloser Zylinder


Die kolbenstangenlosen Zylinder der Serie MY1 sind die ideale Lösung für lange Hübe bei kompakten Abmessungen und einer integrierten Führung. Der kolbenstangenlose Zylinder MY1 mit mechanischem Gelenk umfasst vier Standardmodelle, die es ermöglichen, die geeignete Lagerart auszuwählen, um die Anforderungen an Genauigkeit und Belastung Ihrer Anwendung zu erfüllen. Bei Bedarf können Sie den MY1-Basiszylinder auch mit einer externen Führung kombinieren, um eine spezielle technische Lösung zu schaffen. Die Verrohrungsoptionen können je nach Anwendung ausgewählt werden. MY1 ist in 9 Bohrungsgrößen von 16 mm bis 100 mm erhältlich. Standardhübe sind bis zu 2000 mm verfügbar, wobei bei einigen Bohrungsgrößen ein Langhub von 5000 mm möglich ist.
MY1H-Z, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Ausführung mit Linearführung ohne Hubbegrenzungseinheit

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4300 g
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub250 mm
Typmechanisch gelenkiger stangenloser zylinder
Min. Temperatur5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.013,92 exkl. MwSt.
/ Stück
1.206,56 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen