CY3B25TF-700-X160 Kolbenstangenloser Zylinder
Kolbenstangenloser Zylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:CY3B25TF-700-X160
Rubix:2321820
Hersteller:CY3B25TF-700-X160
Produktdetails : CY3B25TF-700-X160 Kolbenstangenloser Zylinder
Da die CY-Serie keine externen Leckagen aufweist, kann sie in vielen verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden. Magnetisch gekoppelte Zylinder haben ein breites Anwendungsspektrum und sparen Einbauraum. Durch den Einsatz von integrierten Führungen sind Lasten und Momente möglich. Eine Vielzahl von Führungen kann verwendet werden, um die erforderliche Genauigkeit oder das zulässige Moment zu erreichen, das für Ihre Anwendung benötigt wird. CY ist in 9 Bohrungsgrößen erhältlich, von 6mm bis 63mm mit Standardhüben bis zu 1000mm. Die 5 verschiedenen Modellvarianten bieten eine große Auswahl an Anwendungsmöglichkeiten. Autoschalter sind standardmäßig integriert.
Stärken
Magnetisch gekoppelter kolbenstangenloser ZylinderBasistypBohrungsgrößen (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63Maximaler Betriebsdruck: 0,7MPaUmgebungstemperatur: -10 bis 60°C
Technische Informationen
Attribute
| Typ | zylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 700 mm |
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
492,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
586,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
