CY3B32-250 Kolbenstangenloser Zylinder

Magnetisch gekoppelt

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CY3B32-250
Rubix:2212341
CY3B32-250 Kolbenstangenloser Zylinder

Technische Zusammenfassung

Typkolbenstangenloser zylinder
Zylinderhub250 mm
Zylinderdurchmesser60 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CY3B32-250 Kolbenstangenloser Zylinder


Da die CY-Serie keine externen Leckagen aufweist, kann sie in vielen verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden. Magnetisch gekoppelte Zylinder haben ein breites Anwendungsspektrum und sparen Einbauraum. Durch den Einsatz von integrierten Führungen sind Lasten und Momente möglich. Eine Vielzahl von Führungen kann verwendet werden, um die erforderliche Genauigkeit oder das zulässige Moment zu erreichen, das für Ihre Anwendung benötigt wird. CY ist in 9 Bohrungsgrößen erhältlich, von 6mm bis 63mm mit Standardhüben bis zu 1000mm. Die 5 verschiedenen Modellvarianten bieten eine große Auswahl an Anwendungsmöglichkeiten. Autoschalter sind standardmäßig integriert.
CY3B, Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung, Grundausführung

Stärken

Magnetisch gekoppelter kolbenstangenloser Zylinder
Direktmontage, mit Schaltleiste
Maximaler Betriebsdruck: 0,7MPa
Vielfältige Autoschalter verfügbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)406x60x60 mm
Bruttogewicht1500 g
Typkolbenstangenloser zylinder
Zylinderhub250 mm
Zylinderdurchmesser60 mm
HerkunftslandJP
559,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
665,42 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen