Referenzen
SMC:MTS20-125
Rubix:2211327
Hersteller:MTS20-125

Technische Zusammenfassung
| Typ | präzisions-zylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 125 mm |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
Dokumente
Produktdetails : MTS20-125 Präzisionszylinder
MTS, Präzisionszylinder (Durchmesser 12-40)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 590 g |
|---|---|
| Typ | präzisions-zylinder |
| Zylinderhub | 125 mm |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
464,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
553,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage