MDUB25-5DZ Flachzylinder

Flachzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MDUB25-5DZ
Rubix:2189811
MDUB25-5DZ Flachzylinder

Technische Zusammenfassung

Typplatte zylinder
Zylinderhub5 mm
Zylinderdurchmesser25 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MDUB25-5DZ Flachzylinder


Der MU-Plattenzylinder mit seinem elliptischen Design bietet ein niedriges Profil bei gleichbleibender Kraftabgabe. Der MU-Zylinder macht höhere Betriebsdrücke überflüssig, die bei typischen Flachzylindern erforderlich sein können. Die ovale Kolbenform bietet auch eine intrinsische, nicht rotierende Funktion, ohne dass eine Stange mit Abflachungen verwendet werden muss, was eine längere Lebensdauer der Lager und Dichtungen ermöglicht.
M(D)U Flachzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange mit Signalgeberbefestigungsnut

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)24x74x54 mm
Bruttogewicht222 g
Typplatte zylinder
Zylinderhub5 mm
Zylinderdurchmesser25 mm
HerkunftslandCN
77,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,32 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage