Referenzen
SMC:MY1C32G-500
Rubix:3068513
Hersteller:MY1C32G-500
EAN:3618036310153

Technische Zusammenfassung
| Typ | my1c32g-500 kolbenstangenloser zylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 500 mm |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
Dokumente
Produktdetails : MY1C32G-500 Kolbenstangenloser Zylinder
Die kolbenstangenlosen Zylinder der Serie MY1 sind die ideale Lösung für lange Hübe bei kompakten Abmessungen und einer integrierten Führung. Der kolbenstangenlose Zylinder mit mechanischem Gelenk MY1 umfasst vier Standardmodelle, die es ermöglichen, die passende Lagerart auszuwählen, um die Anforderungen an Genauigkeit und Belastung Ihrer Anwendung zu erfüllen. Bei Bedarf können Sie den MY1-Basiszylinder auch mit einer externen Führung kombinieren, um eine spezielle technische Lösung zu schaffen. Die Verrohrungsoptionen können je nach Anwendung ausgewählt werden. MY1 ist in 9 Bohrungsgrößen von 16 mm bis 100 mm erhältlich. Standardhübe sind bis zu 2000 mm verfügbar, wobei bei einigen Bohrungsgrößen ein Langhub von 5000 mm möglich ist.
MY1C, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Kreuzrollenführung
Stärken
Kolbenstangenloser Zylinder mit mechanischem Gelenk und Kurvenscheibenführung
Bohrungsgrößen:16,20,25,32,40,50,63
Hübe bis zu 5000mm je nach Bohrungsgröße
Mit einem oder zwei Hubeinstellern mit oder ohne Stoßdämpfer
Vielfältige Schalter und eine Vielzahl von Leitungsdrahtlängen
Bohrungsgrößen:16,20,25,32,40,50,63
Hübe bis zu 5000mm je nach Bohrungsgröße
Mit einem oder zwei Hubeinstellern mit oder ohne Stoßdämpfer
Vielfältige Schalter und eine Vielzahl von Leitungsdrahtlängen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7000 g |
|---|---|
| Typ | my1c32g-500 kolbenstangenloser zylinder |
| Zylinderhub | 500 mm |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.105,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.316,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen