CY1L32H-150B Kolbenstangenloser Zylinder

Geführter Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CY1L32H-150B
Rubix:2216130
CY1L32H-150B Kolbenstangenloser Zylinder

Technische Zusammenfassung

Typmagnetisch gekoppelter stangenloser zylinder
Zylinderhub150 mm
Zylinderdurchmesser32 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CY1L32H-150B Kolbenstangenloser Zylinder


Da die CY-Serie keine externen Leckagen aufweist, kann sie in vielen verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden. Magnetisch gekoppelte Zylinder haben ein breites Anwendungsspektrum und sparen Einbauraum. Durch den Einsatz von integrierten Führungen sind Lasten und Momente möglich. Eine Vielzahl von Führungen kann verwendet werden, um die erforderliche Genauigkeit oder das zulässige Moment zu erreichen, das für Ihre Anwendung benötigt wird. CY ist in 9 Bohrungsgrößen erhältlich, von 6mm bis 63mm mit Standardhüben bis zu 1000mm. Die 5 verschiedenen Modellvarianten bieten eine große Auswahl an Anwendungsmöglichkeiten. Autoschalter sind standardmäßig integriert.
CY1L, Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung, Schlittenausführung mit Kugelbuchse

Stärken

Schieberart: Kugelbuchsenlager
Hübe von 50mm bis 1000mm
Erhältlich mit hoher oder niedriger magnetischer Haltekraft
Erhältlich mit Stoßdämpfern
Automatisch schaltbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5161 g
Typmagnetisch gekoppelter stangenloser zylinder
Zylinderhub150 mm
Zylinderdurchmesser32 mm
HerkunftslandJP
1.070,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.273,48 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage