MY1M20G-500 Kolbenstangenloser Zylinder

Kolbenstangenloser Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:MY1M20G-500
Rubix:2212436
EAN:3618036303520
MY1M20G-500 Kolbenstangenloser Zylinder

Technische Zusammenfassung

Typmechanisch gelenkiger stangenloser zylinder
Zylinderhub500 mm
Zylinderdurchmesser20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MY1M20G-500 Kolbenstangenloser Zylinder


Die kolbenstangenlosen Zylinder der Serie MY1 sind die ideale Lösung für lange Hübe bei kompakten Abmessungen und einer integrierten Führung. Der kolbenstangenlose Zylinder MY1 mit mechanischem Gelenk umfasst vier Standardmodelle, die es ermöglichen, die geeignete Lagerart auszuwählen, um die Anforderungen an Genauigkeit und Belastung Ihrer Anwendung zu erfüllen. Bei Bedarf können Sie den MY1-Basiszylinder auch mit einer externen Führung kombinieren, um eine spezielle technische Lösung zu schaffen. Die Verrohrungsoptionen können je nach Anwendung ausgewählt werden. MY1 ist in 9 Bohrungsgrößen von 16 mm bis 100 mm erhältlich. Standardhübe sind bis zu 2000 mm verfügbar, wobei bei einigen Bohrungsgrößen ein Langhub von 5000 mm möglich ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2200 g
Typmechanisch gelenkiger stangenloser zylinder
Zylinderhub500 mm
Zylinderdurchmesser20 mm
HerkunftslandJP
566,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
673,90 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage