MY2H25TFG-300 Kolbenstangenloser Zylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:MY2H25TFG-300
Rubix:2215583
EAN:3618036296785

Technische Zusammenfassung
| Typ | my2h25tfg-300 kolbenstangenloser zylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 300 mm |
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
Dokumente
Produktdetails : MY2H25TFG-300 Kolbenstangenloser Zylinder
Der hochpräzise Führungszylinder MY2 ist in den Bohrungsgrößen 16 mm, 25 mm und 40 mm erhältlich. Diese Serie wurde mit einer hochpräzisen ein- oder zweiachsigen Führung entwickelt, um einen kompakten, flachen Zylinder zu schaffen. Die Wartung wurde dadurch vereinfacht, dass der Zylinder abgenommen werden kann, ohne dass die Führungseinheit und das Werkstück gestört werden.
MY2H, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Hochpräzisionsführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4000 g |
|---|---|
| Typ | my2h25tfg-300 kolbenstangenloser zylinder |
| Zylinderhub | 300 mm |
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Werkstoff | aluminiumlegierung (harteloxiert) |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
968,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.152,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage