MY1B20G-150 Kolbenstangenloser Zylinder

Kolbenstangenloser Bandzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MY1B20G-150
Rubix:2206201
EAN:3618036325942
MY1B20G-150 Kolbenstangenloser Zylinder

Technische Zusammenfassung

Typmechanisch gelenkiger stangenloser zylinder
Zylinderhub150 mm
Zylinderdurchmesser20 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MY1B20G-150 Kolbenstangenloser Zylinder


Die kolbenstangenlosen Zylinder der Serie MY1 sind die ideale Lösung für lange Hübe bei kompakten Abmessungen und einer integrierten Führung. Der kolbenstangenlose Zylinder MY1 mit mechanischem Gelenk umfasst vier Standardmodelle, die es ermöglichen, die geeignete Lagerart auszuwählen, um die Anforderungen an Genauigkeit und Belastung Ihrer Anwendung zu erfüllen. Bei Bedarf können Sie den MY1-Basiszylinder auch mit einer externen Führung kombinieren, um eine spezielle technische Lösung zu schaffen. Die Verrohrungsoptionen können je nach Anwendung ausgewählt werden.
MY1B, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Grundausführung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1100 g
Typmechanisch gelenkiger stangenloser zylinder
Zylinderhub150 mm
Zylinderdurchmesser20 mm
HerkunftslandJP
255,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
303,55 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage