CY3B15-600 Kolbenstangenloser Zylinder

Magnetisch gekoppelt

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CY3B15-600
Rubix:2205966
EAN:3618035648448
CY3B15-600 Kolbenstangenloser Zylinder

Technische Zusammenfassung

Typcy3b15-600 kolbenstangenloser zylinder
Zylinderhub600 mm
Zylinderdurchmesser15 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CY3B15-600 Kolbenstangenloser Zylinder


Da die CY-Serie keine externen Leckagen aufweist, kann sie in vielen verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden. Magnetisch gekoppelte Zylinder haben ein breites Anwendungsspektrum und sparen Einbauraum. Durch den Einsatz von integrierten Führungen sind Lasten und Momente möglich. Eine Vielzahl von Führungen kann verwendet werden, um die erforderliche Genauigkeit oder das zulässige Moment zu erreichen, das für Ihre Anwendung benötigt wird. CY ist in 9 Bohrungsgrößen erhältlich, von 6mm bis 63mm mit Standardhüben bis zu 1000mm. Die 5 verschiedenen Modellvarianten bieten eine große Auswahl an Anwendungsmöglichkeiten. Autoschalter sind standardmäßig integriert.
CY3B, Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung, Grundausführung

Stärken

Magnetisch gekoppelter kolbenstangenloser Zylinder
Direktmontage, mit Schaltleiste
Maximaler Betriebsdruck: 0,7MPa
Vielfältige Autoschalter verfügbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)703x35x35 mm
Bruttogewicht300 g
Typcy3b15-600 kolbenstangenloser zylinder
Zylinderhub600 mm
Zylinderdurchmesser15 mm
Max. Betriebsdruck6,5 bar
Werkstoffeisen (interne komponenten)
HerkunftslandJP
245,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
292,69 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage