42X52.7X4.2 SPOR30 PTFE NBR 70 Stangendichtung SPOR30
Kolbenstangendichtung (S POR Z 30)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:49490641
Rubix:2946320
Hersteller:49490641


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 42 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52,7 mm |
| Werkstoff | ptfe |
Dokumente
Produktdetails : 42X52.7X4.2 SPOR30 PTFE NBR 70 Stangendichtung SPOR30
Symmetrisch Doppeltwirkend O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Haftsitz am Außendurchmesser
Stärken
Hohe chemische Beständigkeit Geringe Reibung auch bei niedriger Geschwindigkeit Hohe Verschleissfestigkeit Geeignet für Trockenlauf und Mangelschmierung Breiter Temperatureinsatzbereich Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 42 mm |
| Außendurchmesser | 52,7 mm |
| Werkstoff | ptfe |
| Ausführung | ptfe-dichtung mit o-ring vorspannelement (por 30), geeignet für 2-seitige druckbelastung |
| Herkunftsland | DK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen