130X145.1X6.3 SPOR31 PTFE NBR 70 Stangendichtung SPOR31

Kolbenstangendichtung (S POR E 31)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67076842
Rubix:1078818
Hersteller:67076842
130X145.1X6.3 SPOR31 PTFE NBR 70 Stangendichtung SPOR31

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser145,1 mm
Höhe6,3 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 130X145.1X6.3 SPOR31 PTFE NBR 70 Stangendichtung SPOR31


Asymmetrisch Einfach wirkend O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Haftsitz am Außendurchmesser
Kolbenstangendichtung

Stärken

Hohe chemische Beständigkeit Geringe Reibung auch bei niedriger Geschwindigkeit Hohe Verschleissfestigkeit Geeignet für Trockenlauf und Mangelschmierung Breiter Temperatureinsatzbereich Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht34 g
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser145,1 mm
Höhe6,3 mm
Werkstoffptfe
Ausführungptfe-dichtung mit o-ring vorspannelement (por 31), geeignet für 1-seitige druckbelastung
HerkunftslandDK
Zolltarifcode39269097
33,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,44 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
33,14 € exkl. MwSt. / Stück
2 und mehr
33,15 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen