28X36X9 N36 TPU 95 Nutring N36
Kolbenstangendichtung (S N E 36)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:S 28 x 36 x 9 x 8 N E 36 TPU 95
Rubix:2789684
Hersteller:22454

Dokumente
Produktdetails : 28X36X9 N36 TPU 95 Nutring N36
Kompakte Bauform Symmetrisch Einfach wirkend Zurückgesetzte Dichtkanten
Stärken
Auch im Niederdruckbereich ausgezeichnete Dichtwirkung Einfache Schnappmontage Breiter Einsatzbereich Hohe Standzeiten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 28 mm |
| Außendurchmesser | 36 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Ausführung | symmetrischer nutring (n 36), geeignet für 1-seitige druckbelastung |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,92 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
