Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24130967
Rubix:3212755
Hersteller:24130967


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 145X150X14.8 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std