Referenzen
Dichtomatik:24334874
Rubix:2329172
Hersteller:24334874


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 210 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 205 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 205X210X14.8 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Stärken
Geringe Reibung Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 210 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 205 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage