146.05X158.75X15.72 KNA28 TPU 95 Kolbendichtung KNA28
Kolbendichtung (K NA E 28)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:K 158,75 x 146,05 x 15,72 x 14,28 NA E 28 TPU 95
Rubix:3203478
Hersteller:159083


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 158,75 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 146,05 mm |
| Höhe | 14,28 mm |
Dokumente
Produktdetails : 146.05X158.75X15.72 KNA28 TPU 95 Kolbendichtung KNA28
Asymmetrisch Einfach wirkend Hauptlippe außen Zurückgesetzte Dichtkanten Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Bewährt unter rauen Betriebsbedingungen Hohe Verschleissfestigkeit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 158,75 mm |
| Innendurchmesser | 146,05 mm |
| Höhe | 14,28 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,13 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar