22X32X12.5 KK03 NBR 80 Kolbendichtung KK03
Kolbendichtung (K K Z 03)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:K 32 x 22 x 12,5 x 4 K Z 03 STFA NBR 80
Rubix:3203277
Hersteller:171398

Dokumente
Produktdetails : 22X32X12.5 KK03 NBR 80 Kolbendichtung KK03
Symmetrisch Doppeltwirkend Fünfteilig Stützringe Winkelbuchsen Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Hohe Verschleissfestigkeit Hohe Verdrehsicherheit im Einbauraum Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Innendurchmesser | 22 mm |
| Höhe | 4 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
