50X60X10 AU N100 AU 94 925 Nutring Reihe AU N100
Kolbendichtung Hydraulik AU N100
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421218
Rubix:35350
Hersteller:40421218

Produktdetails : 50X60X10 AU N100 AU 94 925 Nutring Reihe AU N100
Der Nutring aus der Reihe AU N100 von Freudenberg zeichnet sich durch ein symmetrisches Profil für Stangen oder Kolben und eine zurückversetzte Dichtkante aus.
Nutring AU N100 94 AU 925
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Werkstoff | 94 au 925 |
| Ausführung | au n100 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
