15X28X10 AU N100 AU 94 925 Nutring Reihe AU N100
Kolbendichtung Hydraulik AU N100
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:AU N100 15,00 28,00 10,00 925
Rubix:3216036
Hersteller:11800

Produktdetails : 15X28X10 AU N100 AU 94 925 Nutring Reihe AU N100
Der Nutring aus der Reihe AU N100 von Freudenberg zeichnet sich durch ein symmetrisches Profil für Stangen oder Kolben und eine zurückversetzte Dichtkante aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Werkstoff | 94 au 925 |
| Ausführung | au n100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
