9314950019 Kombi-Aufsteckfräserdorn DIN69893A HSK-A63 32x60mm

Ko.-Aufst.D.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:31290019, 9314950019
Rubix:2151498
Hersteller:4317784753821
EAN:4317784753821
9314950019 Ko.-Aufst.D. D69893A HSK-A63 32x 60mm Fo

Produktdetails : 9314950019 Kombi-Aufsteckfräserdorn DIN69893A HSK-A63 32x60mm


Kombi-Aufsteckfräserdorn DIN69893A HSK-A63 32x60mm FORTIS
Kombi-Aufsteckfräsdorn Ausführung: Feingewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hoch beanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 950 N/mm². Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Walzenstirnfräsern DIN 841 und DIN 1880 sowie Winkelstirnfräsern DIN 842 und Messerköpfen DIN 1830. Lieferumfang: Kombi-Aufsteckfräsdorn komplett mit Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode84661020
109,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,58 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std