9313505127 Aufsteckfräserdorn JISB6339AD A100 BT50- 27mm

Aufsteckf.D.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:31135127, 9313505127
Rubix:2151592
Hersteller:4317784755436
EAN:4317784755436
9313505127 Aufsteckf.D. JISB6339AD BT50 27mm A100 F

Produktdetails : 9313505127 Aufsteckfräserdorn JISB6339AD A100 BT50- 27mm


Aufsteckfräserdorn JISB6339AD A100 BT50- 27mm FORTIS
Messerkopfaufnahme ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), Form AD, BT 50 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Vergrößerte Anlageflächen und Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Bohrungstoleranz: H6 Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Quernut nach DIN 1880.

Technische Informationen


Attribute
87,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,68 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std