9311050127 Kombi-Aufsteckfräserdorn A100 SK50 27mm

Ko.-Aufst.D.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:30510127, 9311050127
Rubix:2151675
Hersteller:4317784756525
EAN:4317784756525
9311050127 Ko.-Aufst.D. D69871AD SK50 27mm A100 For

Produktdetails : 9311050127 Kombi-Aufsteckfräserdorn A100 SK50 27mm


Kombi-Aufsteckfräserdorn A100 SK50 27mm FORTIS
Kombi-Aufsteckfräsdorn, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD, SK 50 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Bohrungstoleranz: H6 Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Walzenstirnfräsern DIN 841 und DIN 1880 sowie Winkelstirnfräsern DIN 842 und Messerköpfen DIN 1830. Lieferumfang: Aufsteckfräsdorn mit Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfedernutenstein.

Technische Informationen


Attribute
79,71 exkl. MwSt.
/ Stück
94,85 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std