9313504132 Aufsteckfräserdorn JISB6339AD A100 BT40- 32mm

Aufsteckf.D.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:31134132, 9313504132
Rubix:2151600
Hersteller:4317784755511
EAN:4317784755511
9313504132 Aufsteckf.D. JISB6339AD BT40 32mm A100 F

Produktdetails : 9313504132 Aufsteckfräserdorn JISB6339AD A100 BT40- 32mm


Aufsteckfräserdorn JISB6339AD A100 BT40- 32mm FORTIS
Messerkopfaufnahme ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), Form AD, BT 40 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Vergrößerte Anlageflächen und Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Bohrungstoleranz: H6 Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Quernut nach DIN 1880.

Technische Informationen


Attribute
66,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std