9315100025 Aufsteckfräserdorn DIN69893A HSK-A63 40x60mm

Aufsteckfr.-Dorn

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:31310025, 9315100025
Rubix:2151506
Hersteller:4317784754002
EAN:4317784754002
9315100025 Aufsteckfr.-Dorn D69893A HSK-A63 40x 60m

Produktdetails : 9315100025 Aufsteckfräserdorn DIN69893A HSK-A63 40x60mm


Aufsteckfräserdorn DIN69893A HSK-A63 40x60mm FORTIS
Messerkopfaufnahme, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63 Ausführung: Feingewuchtet mit Kühlkanalbohrung. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 950 N/mm². Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880. Lieferumfang: Messerkopfaufnahme mit Fräseranzugsschraube.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode84661020
169,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
201,60 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std