K0247.3106X20 Rändelknopf, GR.3, Kunststoff
Rändelknöpfe mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0247.3106X20
Rubix:326142
EAN:4059245038831



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
|---|---|
| Typ | k0247.3106x20 novo.grip rändelknopf gr.3 m10x20 |
Dokumente
Produktdetails : K0247.3106X20 Rändelknopf, GR.3, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Rändelknopf mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 34 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
| Typ | k0247.3106x20 novo.grip rändelknopf gr.3 m10x20 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Norm
Typ
k0247.3106x20 novo.grip rändelknopf gr.3 m10x20