KMP6-25P-20-5 Anschlussleitung
KMP6 Verbindungsleitung für Ventilinseln
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:KMP6-25P-20-5
Rubix:435946
Hersteller:530047
EAN:4052568164713

Produktdetails : KMP6-25P-20-5 Anschlussleitung
Anschlussleitung KMP6-25P-20-5 für Ventilinsel CPA-SC, mit Sub-D Stecker 25 polig für 20 Spulen, 5m lang. Einbaulage=beliebig, Betriebsspannungsbereich DC=<= 24 V, Strombelastbarkeit=2,8 A, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung=-5 - 80 °C
Anschlussleitung KMP6-25P-20-5 für Ventilinsel Typ 82 CPASC1, mit Sub-D Stecker 25 polig für 20 Spulen, 5m lang. Einbaulage=beliebig, Betriebsspannungsbereich DC=<= 24 V, Strombelastbarkeit=2,8 A, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung=-5 - 80 °C
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 220x275x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 846 g |
| Typ | verbindungsleitung kmp |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
150,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage