KMP6-15P-12-10 Anschlussleitung

KMP6 Verbindungsleitung für Ventilinseln

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:KMP6-15P-12-10
Rubix:435852
Hersteller:527545
EAN:4052568084776
KMP6-15P-12-10 Anschlussleitung

Technische Zusammenfassung

Typverbindungsleitung kmp
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KMP6-15P-12-10 Anschlussleitung


Anschlussleitung KMP6-15P-12-10 für Ventilinsel CPV-SC, mit Sub-D Stecker 15 polig, 10 m lang. Einbaulage=beliebig, Betriebsspannungsbereich DC=<= 24 V, Strombelastbarkeit=2,8 A, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung=-5 - 80 °C
Anschlussleitung KMP6-15P-12-10 für Ventilinsel Typ 80 CPVSC1, mit Sub-D Stecker 15 polig, 10 m lang. Einbaulage=beliebig, Betriebsspannungsbereich DC=<= 24 V, Strombelastbarkeit=2,8 A, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung=-5 - 80 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1209 g
Typverbindungsleitung kmp
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
100,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,51 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage