305324 KM 613 Schleifmopstifte 20 x 10 x 3 mm Korn 80 Plan
KM 613 50X30X6 K150 S KM 613 Schleifmopstifte 50 x 30 x 6 mm Korn 150
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:305324
Rubix:3052768
EAN:4014855251513

Produktdetails : 305324 KM 613 Schleifmopstifte 20 x 10 x 3 mm Korn 80 Plan
KM 613 Schleifmopstifte
50 x 30 x 6 mm Korn 150
50 x 30 x 6 mm Korn 150
Stärken
Konstante Schnittleistung. Geeignet für schwer zugängliche Bereiche.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 80 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Länge | 10 mm |
| Nutzung | rostfreier stahl/universalmetall |
| Bohrungsdurchmesser | 3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen