13090 KM 613 Schleifmopstifte 60 x 50 x 6 mm Korn 60
KM 613 50X30X6 K150 S KM 613 Schleifmopstifte 50 x 30 x 6 mm Korn 150
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:13090
Rubix:3161195
EAN:4014855015269

Produktdetails : 13090 KM 613 Schleifmopstifte 60 x 50 x 6 mm Korn 60
KM 613 Schleifmopstifte
50 x 30 x 6 mm Korn 150
50 x 30 x 6 mm Korn 150
Stärken
Konstante Schnittleistung. Geeignet für schwer zugängliche Bereiche.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 120 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Länge | 50 mm |
| Nutzung | rostfreier stahl/universalmetall |
| Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort