Referenzen
Pferd Tools:F 3010/6 A 320
Rubix:1023815
Hersteller:44402326
EAN:4007220154366

Produktdetails : 44402326 FÄCHERSCHLEIFER F 3010/6 A 320
Fächerschleifer F 3010/6 A 320
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 320 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Länge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
27,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
