12809 KM 613 Schleifmopstifte 30 x 10 x 3 mm Korn 80
KM 613 50X30X6 K150 S KM 613 Schleifmopstifte 50 x 30 x 6 mm Korn 150
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:12809
Rubix:1675210

Produktdetails : 12809 KM 613 Schleifmopstifte 30 x 10 x 3 mm Korn 80
KM 613 Schleifmopstifte
50 x 30 x 6 mm Korn 150
50 x 30 x 6 mm Korn 150
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 30x10x3mm K 80
Stärken
Konstante Schnittleistung. Geeignet für schwer zugängliche Bereiche.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 80 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Länge | 10 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 3 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen