12872 KM 613 Schleifmopstifte 40 x 10 x 6 mm Korn 80
KM 613 50X30X6 K150 S KM 613 Schleifmopstifte 50 x 30 x 6 mm Korn 150
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:12872
Rubix:1675146
EAN:4014855016136

Produktdetails : 12872 KM 613 Schleifmopstifte 40 x 10 x 6 mm Korn 80
KM 613 Schleifmopstifte
50 x 30 x 6 mm Korn 150
50 x 30 x 6 mm Korn 150
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 40x10x6mm K 80
Stärken
Konstante Schnittleistung. Geeignet für schwer zugängliche Bereiche.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 80 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Länge | 10 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage