Referenzen
Klüber Lubrication:ISOFLEX NBU 15 50g
Rubix:457562
Hersteller:0040260221
Produktdetails : ISOFLEX NBU 15-50G Fett 50g
ISOFLEX NBU 15 ist ein Hochgeschwindigkeitsfett mit guter Druckaufnahmekapazität. Dieses besteht aus einer Kombination von Esteröl, synthetischem Kohlenwasserstofföl und Mineralöl und einer Bariumkomplexseife. Es bietet einen guten Schutz gegen Verschleiß und Korrosion und ist beständig gegen Wasser, Medien und Oxidation.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 50 g |
|---|---|
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 130 °C |
| Sortiment | nbu 15 |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std