45017004 KLETTSCHLEIFSCHEIBEN KSS 125 8L A 40

Klettschleifscheiben Kss 125 8L A 60

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:KSS 125 8 L A 40
Rubix:1023843
Hersteller:45017004
EAN:4007220588024
PFERD 45017004 Klettschleifscheiben KSS 125 8L A 40

Technische Zusammenfassung

Durchmesser125 mm
Körnung40
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 45017004 KLETTSCHLEIFSCHEIBEN KSS 125 8L A 40


Die KSS sind Schleifscheiben der Marke Pferd Tools und bieten eine vielseitige Lösung für das Schleifen unterschiedlichster Oberflächen. Die Produktreihe ermöglicht die Bearbeitung von Metallen, Holz und Lacken mit nur einer einzigen Schleifmittelserie.

Eigenschaften:
Die KSS-Serie umfasst selbsthaftende Schleifscheiben aus Korund A, die für den universellen Einsatz konzipiert sind. Das Klettsystem ermöglicht eine schnelle und einfache Montage sowie einen zügigen Wechsel auf Exzenterschleifern. Das Schleifmittel eignet sich für Anwendungen vom Grobschliff bis zum Feinschliff auf großen Flächen und gewährleistet dabei eine gleichbleibend hohe Abtragsleistung. Die geringe Neigung zum Zusetzen verlängert die Standzeit. Die Scheiben sind für zahlreiche Materialien geeignet, insbesondere für Stahl, Nichteisenmetalle und Holz sowie für lackierte Oberflächen. Ausführungen mit Lochung ermöglichen eine effektive Staubabsaugung während des Schleifprozesses.

Spezifikationen:
• Typ: selbsthaftende Schleifscheibe
• Schleifmittel: Korund A
• Verfügbare Körnungen: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400
• Außendurchmesser: 125 mm (Nenngröße 9) oder 150 mm (Nenngröße 10)
• Anzahl der Lochungen: 0, 6 oder 8 Löcher (je nach Ausführung)
• Lochdurchmesser: 10 mm (perforierte Ausführungen)
• Lochkreis: 65 mm (Ø 125 mm), 80 mm (Ø 150 mm)
• Maschinentyp: Exzenterschleifer

Normen:
Die KSS-Schleifscheiben von Pferd Tools mit Absauglöchern entsprechen der Norm ISO 21951, welche Abmessungen und Anordnung der Lochungen regelt. Diese Konformität gewährleistet die Kompatibilität mit Standard-Stütztellern und unterstützt die Effizienz von Staubabsaugsystemen.
Klettschleifscheiben KSS 125 8L A 40

Stärken

• Reduzierte Stillstandzeiten durch das Klettsystem für schnelle Wechsel
• Verlängerte Standzeit durch geringe Neigung zum Zusetzen des Schleifmittels
• Vielseitig einsetzbar auf verschiedenen Materialien, wodurch die Anzahl der Lagerartikel reduziert werden kann
• Kompatibel mit Absaugsystemen dank perforierter Ausführungen
• Große Auswahl an Körnungen für alle Schleifstufen vom Grob- bis zum Feinschliff

Anwendungen

Die KSS-Schleifscheiben von Pferd Tools werden für die Oberflächenvorbereitung und -bearbeitung in Industrie und Handwerk eingesetzt. Sie eignen sich für die Bearbeitung von Metallen wie Stahl, Edelstahl, Aluminium oder Kupfer sowie für Holz und lackierte Oberflächen. Zu den Anwendungen zählen das Anschleifen, Reinigen, stufenweise Schleifen sowie die Bearbeitung von Oberflächen. Der Einsatz auf Exzenterschleifern ermöglicht eine effiziente Bearbeitung großer Flächen, insbesondere in der Instandhaltung, im Metallbau oder bei Finisharbeiten an Bauteilen und Baugruppen.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser125 mm
Körnung40
Zolltarifcode68053000
22,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
26,48 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage