Referenzen
Fischer:547829
Rubix:3831573
Hersteller:FMSF BP S
EAN:4048962338942
Produktdetails : FMSF BP S Grundplatte
Grundplatte FMSF BP - zur optimalen Verbindung von Auslegerkonsolen und Sattelflanschen an Stahl- oder Betonträger
• Die stabile Ausführung und die Größenabstufung der Grundplatten FMBP bietet je nach Konstruktion die optimale Befestigungsmöglichkeit und sorgt für sicheren Halt
• Die Grundplatte FMBP ist baugleich mit den Grundplatten der FMSF Sattelflanschen und ermöglicht die einfache Verbindung mittels Gewindestangen zur sicheren Halterung an Stahlträgern
fischer Grundplatten sind optimale Verbindungselemente von zu Untergrund oder Stahlbau. Die Verbindung zum Montageprofil FMP erfolgt durchweg mit dem fischer Hammerkopf-Steckverbinder FMHB oder durch Trägerklammern und Anker zum Untergrund. Die Ausführung in Feuerverzinkung mit hoher Schichtdicke eignet sich für die Installationen im Freien und in korrosiver Umgebung.
Stärken
• Die stabile Ausführung und die Größenabstufung der Grundplatten FMSF BP bietet je nach Konstruktion die optimale Befestigungsmöglichkeit und sorgt für sicheren Halt
• Die Grundplatte FMSF BP ist baugleich mit den Grundplatten der FMSF-Sattelflansche und ermöglicht die einfache Verbindung mittels Gewindestangen zur sicheren Halterung an Stahlträgern
Anwendungen
• Element zur stabilen Konstruktion der Verbindung zwischen Schiene und Bauwerk
• Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | grundplatte fmsf |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
183,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
218,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


