Referenzen
Zimmer:HK3001A
Rubix:158591
Hersteller:HK3001A



Produktdetails : HK3001A Klemmung manuell
manuelles Klemmelement HK
manuelles Klemmelement HK
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 140,5 mm |
|---|---|
| Breite | 39 mm |
| Höhe | 42 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen
