Referenzen
Zimmer:HK2505KR
Rubix:170793
Hersteller:HK2505KR



Produktdetails : HK2505KR Klemmung manuell
manuelles Klemmelement HK
manuelles Klemmelement HK
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 111,5 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Höhe | 36 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
