Referenzen
Zimmer:HK1501A
Rubix:173981



Produktdetails : HK1501A Klemmung manuell
manuelles Klemmelement HK
manuelles Klemmelement HK
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 80,5 mm |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Höhe | 24 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen
