Referenzen
Zimmer:HK3505KR
Rubix:161074
Hersteller:HK3505KR



Produktdetails : HK3505KR Klemmung manuell
manuelles Klemmelement HK
manuelles Klemmelement HK
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 150,5 mm |
|---|---|
| Breite | 39 mm |
| Höhe | 48 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen
