Referenzen
Zimmer:HK4501A
Rubix:165760



Produktdetails : HK4501A Klemmung manuell
manuelles Klemmelement HK
manuelles Klemmelement HK
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 170,5 mm |
|---|---|
| Breite | 9 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
