K2224.01201 Klemmring mit Auflagefläche, geteilt, Stahl
KLEMMRING MIT AUFLAGEFLÄCHE, GETEILT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2224.01201
Rubix:3722842
Hersteller:K2224.01201
EAN:4059245948543



Dokumente
Produktdetails : K2224.01201 Klemmring mit Auflagefläche, geteilt, Stahl
Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K2224.01201 Hinweis: Klemmringe geteilt, mit Auflagefläche, umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Durch die zweiteilige Ausführung ist eine einfache und schnelle Montage möglich ohne angrenzende Bauteile zu demontieren. Mit den Anbau-Gewindebohrungen der geteilten Klemmringen können andere Elemente wie z. B. Schalthebel oder Nocken an Wellen und Achsen befestigt werden. Sie lassen sich einfach und sicher mit starker Klemmkraft durch Reduzierung der Schlitzhöhe montieren, ohne die Oberfläche von Wellen und Achsen zu beschädigen.
Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K2224.01201 Hinweis: Klemmringe geteilt, mit Auflagefläche, umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Durch die zweiteilige Ausführung ist eine einfache und schnelle Montage möglich ohne angrenzende Bauteile zu demontieren. Mit den Anbau-Gewindebohrungen der geteilten Klemmringen können andere Elemente wie z. B. Schalthebel oder Nocken an Wellen und Achsen befestigt werden. Sie lassen sich einfach und sicher mit starker Klemmkraft durch Reduzierung der Schlitzhöhe montieren, ohne die Oberfläche von Wellen und Achsen zu beschädigen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
12 mm