K0612.01802 Klemmring, geteilt, Edelstahl
Klemmring geteilt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0612.01802
Rubix:1185459
EAN:4059245156252



Dokumente
Produktdetails : K0612.01802 Klemmring, geteilt, Edelstahl
Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: 07812-01001Hinweis: Klemmringe geteilt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Durch die zweiteilige Ausführung ist eine einfache und schnelle Montage möglich ohne angrenzende Bauteile zu demontieren.Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C.Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Klemmring geteilt Edelstahl D1=18
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 70,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Außendurchmesser | 36 mm |
| Bauform | klemmring geteilt (zweiteilig) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
18 mm