Stellscheibe Spartex BAGARSV14Z, Innendurchmesser: 14 mm | Außendurchmesser: 25 mm | Material/Verarbeitung: Stahl
Ring arret
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BAGARSV14Z
Rubix:532119
Hersteller:000705.00101.0140.000
EAN:4043952139806

Produktdetails : DIN705 A 14X25X12 ST ZN Stellring leichte Reihe Form A mit Gewindestift nach DIN553
DIN 705 Stahl Form A galvanisch verzinkt Stellringe leichte Reihe A mit Gewindestift DIN 553/ ISO 7434 Abmessung: A 14 x 25 x 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 327,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 14 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
14 mm
