K0406.103802 Stellring, DIN705, Form:A, Edelstahl
Stellring DIN 705, Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0406.103802
Rubix:333976
EAN:4059245154395



Dokumente
Produktdetails : K0406.103802 Stellring, DIN705, Form:A, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0406.100302
Stellring DIN 705, Nirosta
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 167 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Bauform | form a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
Select...