DIN705 A 16X28X12 ST ZN Stellring leichte Reihe Form A mit Gewindestift nach DIN553
Ring arret
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BAGARSV16Z
Rubix:735
Hersteller:000705.00101.0160.000
EAN:4043952139820

Produktdetails : DIN705 A 16X28X12 ST ZN Stellring leichte Reihe Form A mit Gewindestift nach DIN553
DIN 705 Stahl Form A galvanisch verzinkt Stellringe leichte Reihe A mit Gewindestift DIN 553/ ISO 7434 Abmessung: A 16 x 28 x 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 394,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,18 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
8,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
16 mm
