Nut- und Wellenmutter AKN from MECALINE KMT16-AKN, Innengewinde: M80x2 | Nenndurchmesser (metrisch): 80 mm

KLEMMMUTTERN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

AKN from MECALINE:KMT16-AKN
Rubix:1978136
Hersteller:890791
EAN:4055953026436
KMT 16 (AKN) Wellenmutter

Technische Zusammenfassung

Nenndurchmesser (metrisch)80 mm
Innengewindem80x2
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KMT 16 (AKN) Wellenmutter


Klemmmuttern werden zur Montage und zuverlässiger Sicherung bei Anwendungen mit hoher Genauigkeit eingesetzt. Die radial oder axial verteilten Sicherungselemente ermöglichen die genaue Ausrichtung der Mutter zur Welle und können Ungenauigkeiten oder Abweichungen von anderen auf der Welle zu sichernden Bauteilen ausgleichen.
Wellenmutter

Technische Informationen


Attribute
Nenndurchmesser (metrisch)80 mm
Innengewindem80x2
Gewindesteigung2 mm
Werkstoffstahl
Außendurchmesser110 mm
Schlüsselweite (SW)98 mm
Gewicht0,9 kg
97,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,18 € inkl. MwSt.