Nut- und Wellenmutter SKF KM 27, Innengewinde: M 135x2 | Nenndurchmesser (metrisch): 135 mm
Wellenmuttern und Befestigungstechnik
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:KM 27
Rubix:860387
Hersteller:10999
EAN:7316577011251

Produktdetails : KM 27 (SKF) Wellenmutter SKF
KM(L) Wellenmuttern mit metrischem Trapezgewinde dienen zur Befestigung von Lagern auf einer Welle. An den vier abstandsgleichen Schlitzen am Umfang können Haken- und Schlagschlüssel angesetzt werden. Diese Wellenmuttern werden mit einer MB(L) Sicherungsscheibe auf der Welle befestigt. KM Wellenmuttern können alternativ auch die stärkere Sicherungsscheibe MB .. verwenden. KM Wellenmuttern sind wiederverwendbar (sofern unbeschädigt).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1390 g |
|---|---|
| Nenndurchmesser (metrisch) | 135 mm |
| Innengewinde | m 135x2 |
| Gewindesteigung | 2 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 175 mm |
| Schlüsselweite (SW) | 135 mm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen