Nut- und Wellenmutter FAG KM32, Innengewinde: M160x3 | Nenndurchmesser (metrisch): 210 mm
Nutmutter
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:KM32
Rubix:512887
Hersteller:0167320810000
EAN:4012801223041

Produktdetails : KM 32 (FAG) Wellenmutter FAG
Nutmuttern KM, Hauptabmessungen nach DIN 981
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x210x210 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2650 g |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 210 mm |
| Innengewinde | m160x3 |
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Schlüsselweite (SW) | 160 mm |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort