Referenzen
Stieber:CSK 12-2RS
Rubix:859981


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 32 mm |
Produktdetails : CSK12-2RS Klemmkörperfreilauf STIEBER
Klemmkörperfreilauf STIEBER
Klemmkörperfreilauf STIEBER
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 32 mm |
| Serie | 62 |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Gesamtbreite Lager | 14 mm |
| Zul. Drehmoment | 9,3 N.m |
| Norm | DIN EN ISO 9001;ISO 14001 |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
333,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
396,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std